Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro de impacto SB 13-XE
Robusto taladro de impacto universal de 13 mm con empuñadura ergonómica que permite cambiar fácilmente del modo normal al modo de impacto
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Evita que la herramienta se deslice en el portabrocas
Portabrocas de sujeción rápida y manguito único con bloqueo de fuerza de fijación y mordazas de tungsteno duro
Cables defectuosos sustituidos o líneas más largas conectadas en segundos
Sistema de conexión especial
Alta fiabilidad y óptima transmisión de potencia
Engranajes planetarios de metal sólido
Evita los cambios accidentales
Interruptor de 2 velocidades con bloqueo en la parte exterior de la carcasa
Interruptor de cambio de rotación hacia la derecha/izquierda situado en la parte superior de la carcasa
Tapa de servicio para una sustitución sencilla de las escobillas de carbón
Las escobillas de carbón de recambio también se encuentran en la empuñadura
Agarre seguro, incluso con pares elevados
Robusta empuñadura adicional con tope de profundidad
Cuello de sujeción conforme a la norma Euro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!